Beli carton sealer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIRAPAX Carton Folder And Sealer
    Mulai

    Rp43.999.900

    WIRAPAX Carton Folder And Sealer
    Deskripsi:
    Carton Folder and SealerCarton sealer merupakan salah satu mesin yang sering sekali digunakan dalam proses pengemasan karton atau produk-produk yang disimpan di dalam sebuah dus. Mesin ini memiliki fungsi kesatuan yang lengkap, yaitu untuk mengemas karton dengan cara melipat, membentuk karton atau kardus, hingga melakukan penyegelan seperti pada mesin vacuum sealer . Penyegelan dilakukan setelah semua produk diisikan ke dalam karton secara rapi dan sesuai dengan kriteria produk. Produk di dalam karton yang telah ditata sedemikian rupa akan terjaga keamanannya selama karton tidak rusak, atau sobek. Carton Folder and Sealer . Carton Folder and Sealer ini bertenaga daya listrik sebesar 220V. Juga memiliki Height of Table 580 – 880 mm. Serta memiliki bobot mesin 200 kg. Melipat kardus kemasan untuk packing produksi jadi lebih mudah dan cepat. .
    atribut:
    • Machine Size (cm): 1830x920
    • Packing Dimensions (cm): 199x112x183
    • Power (W): 260
    • Height of table (mm): 600-750
    • Air Compressor Pressure (MPa): 0.4-0.6
    • Max. Carton Size (LxWxH) (mm): 600x500x500
    • Min. Carton Size (LxWxH) (mm): 180x160x180
    • Speed (m/minute): 22 m/min(25 cartons/min)
    • Width of Adhesive Tape (inch): 2, 3
  2. Superform Stainless Steel Hydraulic Lift Table MLT-SS Series (Troli Meja Manual)
    Mulai

    Rp45.999.900

    Superform Stainless Steel Hydraulic Lift Table MLT-SS Series (Troli Meja Manual)
    Deskripsi:
    - Robust structure yet light weight.-Two brakes increase safety.-Stainless steel structure ideal for pharmaceutical, food, beverage etc.-Conforms to EN1570.
    atribut:
    • Type: Hydraulic Lift Table
  3. POWERPACK Semi-Automatic Carton Sealer
    Mulai

    Rp15.999.900

    POWERPACK Semi-Automatic Carton Sealer
    Deskripsi:
    Mesin untuk menyegel karton atau dus semi otomatis. Dus yang dimaksud adalah dus yang sudah terisi sejumlah produk, dengan disegelnya dus berarti menandakan isi produk adalah baru. Biasanya penggunaan mesin segel dus ini untuk produk-produk yang akan dikirim atau didistribusikan sehingga isi dus aman dalam perjalanan. Hasil segel pada dus sama seperti saat kita menggunakan tape dispenser dan lakban. Mesin Carton Sealer biasanya digunakan pada pabrik yang digunakan untuk menyegel kemasan kardus yang digunakan untuk membawa produk-produk di dalamnya sebelum dibeli oleh customerDalam penggunaannya, dalam beberapa menit saja Anda sudah bisa menyegel kardus dengan jumlah yang banyak. Pada bagian pembuka dan penutup kardus akan tersegel dengan sempurna, yang mana hasilnya adalah bagian atas dan bawah dus akan tertutup dengan rapat.
    atribut:
    • Power (W): 180
    • Frequency (Hz): 50
    • Min. Packaging Size (cm): 7x7
    • Conveyor Speed (m/minute): 20
  4. STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)
    42%
    Mulai

    Rp56.900

    STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)
    atribut:
    • API Category: SM/CF
  5. Yutaka Make Starter Rope (Tali Nilon / Tali Tambang)
    Mulai

    Rp26.900

    Yutaka Make Starter Rope (Tali Nilon / Tali Tambang)
    Deskripsi:
    -A rope with strength reduced by about 40% compared to 3 strand, however, with low frictional resistance and difficult to twist. -For engine starting of any agricultural and construction machines, etc.
    atribut:
    • Color: White
    • Packaging: Bagged
    • Material: Nylon
  6. Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp79.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
  7. Pertamina Transmission Fluid Rored EPA Min 90 GL-4 PL1 (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp86.900

    Pertamina Transmission Fluid Rored EPA Min 90 GL-4 PL1 (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    RORED EPA Series adalah pelumas roda gigi berkemampuan tinggi ini diformulasikan dari bahan dasar bermutu tinggi dengan aditif Extreme Pressure.TINGKATAN MUTURORED EPA Series memenuhi persyaratan kerja API GL-4, MAN 341 E-1, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A dan Mercedes Benz Sheet 235.1RORED EPA 90 mendapatkan approval Mercedes Benz 235.1PENGGUNAANRORED EPA Series digunakan untuk melumasi roda gigi jenis hypoid atau spiral bevel pada transmisi,gardan dan rumah/kotak kemudi kendaraanbermotor yang mempunyai persyaratan kerja tugas sedang.RORED EPA Series tidak direkomendasikan untuktransmisi otomatis.
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5875.778/75.100/VI/2021
  8. STP Transmission Fluid Gear Oil (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp94.900

    STP Transmission Fluid Gear Oil (Pelumas Transmisi)
    atribut:
    • Volume: 946 ml
    • API Category: GL-5
  9. Visero Dinamo Kipas
    Mulai

    Rp90.900

    Visero Dinamo Kipas
    Deskripsi:
    Dapat digunakan untuk kipas angin jenis box fan/kipas kotak.
  10. Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    38%
    Mulai

    Rp859.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    > TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 1000
  11. SHURTAPE Standard Packaging Tape Dispenser (Tempat Solasi / Dispenser Lakban)
    Mulai

    Rp169.900

    SHURTAPE Standard Packaging Tape Dispenser (Tempat Solasi / Dispenser Lakban)
    Deskripsi:
    Handheld packaging tape dispensers hold a roll of self-adhesive packaging tape and have a handle for applying the desired length of tape to packages. They help secure packages for shipment or storage.
    atribut:
    • UNSPSC: 44121605
    • Blade Material: Steel
    • Handle Grips: Pistol
    • Material: Plastic
    • Tape Core Diameter (inch): 3
  12. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
  13. Nichiban Bag Sealer (Dispenser Lakban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    Nichiban Bag Sealer (Dispenser Lakban)
    atribut:
    • Color: Orange
    • Usable Tape Maximum Dia. (mm): Apperox. 102, approx. 119
    • Usable Tape Core Dia. (mm): 75
    • Maximum Tape Width (mm): 9
  14. HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
  15. Pertamina Transmission Fluid Rored HDA Min 90 GL-5 PL1 (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp359.900

    Pertamina Transmission Fluid Rored HDA Min 90 GL-5 PL1 (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    RORED HDA Series adalah pelumas roda gigi tugasberat berkemampuan tinggi yang diformulasikandari base oil bermutu tinggi dan aditif ExtremePressure.TINGKATAN MUTURORED HDA Series memenuhi persyaratan kerjadari API GL-5, MB 235.0, MIL-L-2105D ,Volvo 97310& 97316 ,Voith 3.325.339, dan MAN 342 M-1.RORED HDA 90memiliki MB approval 235.0PENGGUNAANRORED HDA Series digunakan untuk melumasiroda gigi jenis hypoid atau spiral bevel pada gardandan rumah/kotak kemudi kendaraan bermotor yangmempunyai persyaratan kerja tugas berat.
    atribut:
    • SAE Grade: Min 90
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5920.778/75.100/VI/2021
  16. YKE Dinamo Kipas
    Mulai

    Rp1.499.900

    YKE Dinamo Kipas
    Deskripsi:
    Produk ini dapat digunakan untuk mengganti mesin/dinamo Kipas Angin bermerk Maspion berbagai jenis baik Standfan/berdiri maupun Wallfan/Dinding.
    atribut:
    • Bearing Unit: Double
    • Kapasitor include: Yes
    • Voltage (V): AC 450
Daftar Harga carton sealer Terbaru November 2026
WIRAPAX Carton Folder And SealerRp43.999.900
Superform Stainless Steel Hydraulic Lift Table MLT-SS Series (Troli Meja Manual)Rp45.999.900
POWERPACK Semi-Automatic Carton SealerRp15.999.900
STP Motorcycle Oil Synthetic (Oli Motor)Rp56.900
Yutaka Make Starter Rope (Tali Nilon / Tali Tambang)Rp26.900
Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Rp79.900
Pertamina Transmission Fluid Rored EPA Min 90 GL-4 PL1 (Pelumas Transmisi)Rp86.900
STP Transmission Fluid Gear Oil (Pelumas Transmisi)Rp94.900
Visero Dinamo KipasRp90.900
Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)Rp859.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)